Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1226-98 Lichtmontage & Zubehör Haken für Anschlussdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 1226-98 Lichtmontage & Zubehör Haken für Anschlussdose
Kaiser 1226-98 Lichtmontage & Zubehör Haken für Anschlussdose
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77711251
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1226-98
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
143 mm
Durchmesser
26 mm
Design
Typ
Haken für Anschlussdose
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Zertifizierung
REACH
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
1226-85
ab € 1,05*
Ähnlich
Kaiser
1226-97
ab € 1,20*
Ähnlich
Kaiser
1226-99
ab € 1,40*
Ähnlich
Kaiser
1226-55
ab € 0,9492*
Ähnlich
Kaiser
1226-75
ab € 1,03*
Ähnlich
Kaiser
1226-95
ab € 114,60*
Ähnlich
Kaiser
1226-65
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.