Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubhaken Ø5x90mm ST fvz 10mm Ø20mm Kunststoffummantelt 100N 65mm 1226-65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubhaken Ø5x90mm ST fvz 10mm Ø20mm Kunststoffummantelt 100N 65mm
Schraubhaken Ø5x90mm ST fvz 10mm Ø20mm Kunststoffummantelt 100N 65mm
Artikel-Nr.:
     262-B136F60
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1226-65
EAN/GTIN:
     4013456354302
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Schraubhaken Ø5x90mm ST fvz 10mm Ø20mm Kunststoffummantelt 100N 65mm 1226-65
Weitere Informationen:
Bruchlast:
100 N N
Gesamtlänge:
90 mm mm
Gewindelänge:
10 mm mm
Kunststoffummantelt:
ja
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Schaftdurchmesser:
5 mm mm
Schaftlänge:
65 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Ösen-Innendurchmesser:
20 mm mm
Weitere Suchbegriffe: deckenhaken m5x90, deckenhaken, deckenhaken kaiser, Aufhängeöse, Befestigungshaken, Haken, Kronleuchterhaken, Leuchtenhaken, Rundhaken, Schraub- und Schlag-System, Schraubsystem
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
150
€ 4,95*
ab € 0,99*
€ 1,24*
18 Tage
unbekannt
150
€ 5,90*
ab € 1,1889*
€ 1,4789*
42 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,05936*
€ 1,49936*
Lager 262
150
€ 5,95*
ab € 1,22504*
€ 1,51504*
1
€ 5,46*
ab € 1,02*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 1,51504*
€ 1,8029
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,46504*
€ 1,7434
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,22504*
€ 1,4578
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 227,256* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
1226-85
ab € 1,04*
Ähnlich
Kaiser
1226-97
ab € 1,20*
Ähnlich
Kaiser
1226-98
ab € 1,27*
Ähnlich
Kaiser
1226-99
ab € 1,39*
Ähnlich
Kaiser
1226-55
ab € 0,94*
Ähnlich
Kaiser
1226-75
ab € 1,02*
Ähnlich
Kaiser
1226-95
ab € 113,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.