Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1700040 Anschlussblock 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1700040 Anschlussblock 1
Phoenix Contact 1700040 Anschlussblock 1
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000016831
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1700040
EAN/GTIN:
     4017918022730
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 1, Anschlussart: Frontschraubanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Doppel-Pinning, Pinlänge [P]: 4,2 mm. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
1
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
24 - 14
Betriebstemperatur
-5 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.5 mm
Tiefe
18.5 mm
Höhe
22.7 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Bemessungsfrequenz
150 Hz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,5856*
€ 0,7856*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,69066*
€ 0,93066*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6988*
€ 0,9488*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7114*
€ 0,9614*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7742*
€ 1,0442*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7856*
€ 0,93486
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7656*
€ 0,91106
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6856*
€ 0,81586
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5856*
€ 0,69686
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 39,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1700024
ab € 0,1324*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,7098*
Zubehör
Phoenix Contact
0805409
ab € 1,9098*
Zubehör
Phoenix Contact
1700079
ab € 0,1458*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.