Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UniFi USW Flex Mini Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti UniFi USW Flex Mini Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Ubiquiti UniFi USW Flex Mini Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Ubiquiti UniFi USW Flex Mini Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Ubiquiti UniFi USW Flex Mini Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Ubiquiti UniFi USW Flex Mini Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Ubiquiti UniFi USW Flex Mini Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Ubiquiti UniFi USW Flex Mini Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Ubiquiti UniFi USW Flex Mini Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77966853
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     USW-FLEX-MINI
EAN/GTIN:
     817882029605
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Geschwindigkeit, Status
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Gewicht und Abmessungen
Breite
107.16 mm
Tiefe
70.15 mm
Höhe
21.17 mm
Gewicht
150 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Netzteil enthalten
Ja
Stromverbrauch (max.)
2.5 W
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
10 Gbit/s
Transferrate
7.44 Mpps
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Netzstecker
DC-Anschluss
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ubiquiti Networks
USW-FLEX-MINI-3
ab € 75,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.