Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Easy Cut Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Easy Cut Schwarz
TESA Easy Cut Schwarz
TESA Easy Cut Schwarz
TESA Easy Cut Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78319661
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53917-00000-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Packband-Tischabroller
Der schwarze Tischabroller tesa Easy Cut® CURVE beweist mit seinem harmonischem Design, dass auch Alltagshelfer gut aussehen können. Dass dabei die Funktionalität nicht leidet, erkennt man daran, dass er sich bequem handhaben lässt. Während sein hohes Gewicht für einen sicheren Stand sorgt und das einhändige Arbeiten ermöglicht, ist das gezackte Messer für einen sauberen Schnitt des Klebefilms verantwortlich. Das Schutz-Pad am Boden des Klebefilmabrollers verhindert Kratzer am Untergrund. Der nachfüllbare Tischabroller eignet sich für viele Klebearbeiten in Haushalt und Büro.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Rollenbreite
19 mm
Maximale Rollenlänge
33 m
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
53904-00000-01
ab € 2,55*
Ähnlich
tesa
59327-00000-02
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.