Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Trust 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Trust 60
SLV Trust 60
SLV Trust 60
SLV Trust 60
SLV Trust 60
SLV Trust 60
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78324897
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     228110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Bei der aus Edelstahl gefertigten Standleuchte TRUST 60 wird die opale PC Leuchtfläche von einer Edelstahlkappe abgeschlossen. Durch die Schutzart IP55 ist sie für den AuГџenbereich geeignet. Optional ist ein ErdspieГџ sowie eine Verbindungsbox zum sicheren, elektrischem Anschluss im runden Leuchtenschaft verfügbar. Der elektrische Anschluss der in zwei GröГџen verfügbaren Leuchte erfolgt an 230V Netzspannung. Als weiteres Zubehör steht ein Edelstahlraster zur Г„nderung der Lichtwirkung zur Verfügung. Die TRUST Serie beinhaltet des Weiteren Wandleuchten und ist somit universell einsetzbar. Diese Leuchte ist mit einer leistungsstarken 8,6W LED ausgestattet.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
605 mm
Gewicht
2740 g
Design
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
8.6 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Lichtleistung
400 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,22*
€ 195,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,60*
€ 193,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,64*
€ 184,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,08*
€ 178,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,62*
€ 163,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
227922
ab € 21,89*
Zubehör
SLV
1000449
ab € 19,61*
Zubehör
SLV
228730
ab € 7,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.