Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IPD50N04S4L-08 Transistor 40 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infineon IPD50N04S4L-08 Transistor 40 V
Infineon IPD50N04S4L-08 Transistor 40 V
Artikel-Nr.:
     139-2709908
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPD50N04S4L08ATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
40 V
Leistung
46 W
Widerstand
0.0073 mΩ
Zertifizierung
RoHs
Weitere Suchbegriffe: mosfet 50a
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
26003
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,428*
€ 0,865*
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,03*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,865*
€ 1,02935
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,845*
€ 1,00555
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,717*
€ 0,85323
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,578*
€ 0,68782
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,538*
€ 0,64022
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,428*
€ 0,50932
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
IPD50N04S408ATMA1
ab € 0,26*
Ähnlich
Infineon
IPD50N04S410ATMA1
ab € 0,363*
Ähnlich
onsemi
FDD8447L
ab € 0,473*
Ähnlich
onsemi
FDD8447L
ab € 0,348*
Ähnlich
Vishay
SUD50N04-8M8P-4GE3
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.