Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Transistor
>
MOSFET
>
Artikel
Infineon IPD50N04S4-10 Transistor 40 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-79085228
Hersteller:
Infineon
Herst.-Nr.:
IPD50N04S410ATMA1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
40 V
Leistung
41 W
Widerstand
0.0093 mΩ
Zertifizierung
RoHs
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Elektronische Bauelemente & Zubehör
>
Transistoren
Weitere Suchbegriffe:
mosfet 50a
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,363*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,213*
€ 1,44347
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,897*
€ 1,06743
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,797*
€ 0,94843
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,589*
€ 0,70091
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,453*
€ 0,53907
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,363*
€ 0,43197
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon IPD50N04S4-08 Transistor 40 V
Infineon
IPD50N04S408ATMA1
ab € 0,26*
Ähnlich
Infineon IPD50N04S4L-08 Transistor 40 V
Infineon
IPD50N04S4L08ATMA1
ab € 0,428*
Ähnlich
ONSEMI FDD8447L MOSFET, N-KANAL, 40V, 15.2A, TO-252
onsemi
FDD8447L
ab € 0,473*
Ähnlich
onsemi PowerTrench FDD8447L N-Kanal, SMD MOSFET 40 V / 57 A 44 W, 3-Pin DPAK (TO-252)
onsemi
FDD8447L
ab € 0,348*
Ähnlich
Vishay SUD50N04-8M8P-4GE3 N-Kanal, SMD MOSFET 40 V / 50 A 48,1 W, 3-Pin DPAK (TO-252)
Vishay
SUD50N04-8M8P-4GE3
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen