Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IPT004N03L Transistor 30 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon IPT004N03L Transistor 30 V
Infineon IPT004N03L Transistor 30 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79085723
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPT004N03LATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
30 V
Leistung
300 W
Widerstand
0.0004 mΩ
Betriebstemperatur
-55 - 150 °C
Zertifizierung
RoHs
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON
229625
ab € 43,01*
Zubehör
Edsyn
LP 20 PIXTER
ab € 32,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.