Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 43837132 Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI 43837132 Tonerkartusche Original Schwarz
OKI 43837132 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-7914768
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     43837132
EAN/GTIN:
     5031713050926
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Für bis zu 22500 Seiten DIN A4 (Ergiebigkeit nach ISO/IEC 19798).
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
C9655
Schwarztoner Seitenleistung
22500 Seiten
Produktfarbe
Blau, Grau
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
484 mm
Verpackungstiefe
102 mm
Verpackungshöhe
117 mm
Paketgewicht
700 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,79*
€ 199,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,59*
€ 181,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,89*
€ 178,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,77*
€ 168,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,26*
€ 159,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
43837129
ab € 336,67*
Zubehör
OKI
43837130
ab € 338,97*
Zubehör
OKI
43837131
ab € 334,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.