Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Beamer
>
LCD-Projektor
>
Artikel
Epson EB-W49
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-79246969
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
V11H983040
EAN/GTIN:
8715946680767
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Helle, lebendige Bilder im Großformat
Genießen Sie Präsentationen im Großformat mit gestochen scharfem Text und einer überzeugenden Bild- und Videodarstellung mit einer Bilddiagonale von bis zu 320 Zoll (8,13 m). 3.800 Lumen Weiß-/Farbhelligkeit und ein hohes Kontrastverhältnis von 16.000:1 bieten eine herausragende Bildqualität, auch bei schwierigen Lichtverhältnissen.
Reibungslose Meetings – jahrelang
Die Lampenlebensdauer von bis zu 17.000 Stunden im Eco-Modus sorgt für jahrelangen Betrieb ohne Unterbrechung.
LAN und optionales WLAN
Netzwerkfähigkeit (über RJ45) und optionaler WLAN-Anschluss bedeuten, dass der EB-W49 an ein Unternehmensnetzwerk angeschlossen oder zu einem späteren Zeitpunkt für den Zugriff von Wireless-Geräten (optionales Zubehör erforderlich) aufgerüstet werden kann.
Flexible Installation und Aufstellung
Die automatische vertikale und die manuelle horizontale Trapezkorrektur sorgen für unverzerrte Bilder unabhängig vom Winkel und damit für eine größere Flexibilität beim Aufstellen des Projektors. Die große Bandbreite beim optischen Zoom bietet zusätzliche Flexibilität.
Leistungsstarker Sound
Der Projektor verfügt über einen integrierten 5-W-Lautsprecher, der Audioinhalte ohne zusätzliche Lautsprecher deutlich hörbar macht.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Netzwerkprotokolle
PJLink
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Tragbar
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Zimmerdecke, Desktop
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Objektiv
Fokus
Manuell
Brennweitenbereich
16.9 - 20.28 mm
Blendenbereich (F-F)
1,49 - 1,72
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Manuell
Zoomverhältnis
1.2:1
Projektionsverhältnis
1.30 - 1.56:1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Projektor
Projektorhelligkeit
3800 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
3LCD
native Auflösung des Projektors
WXGA (1280x800)
Kontrastverhältnis
16000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsflächenkapazität
33 - 320 Zoll
Unterstützte Seitenverhältnisse
16:10
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)
2600 ANSI Lumen
Vertikaler Scanbereich
100 - 120 Hz
Trapezkorrektur, horizontal
-30 - 30 °
Trapezkorrektur, vertikal
-30 - 30 °
Matrix Größe
0.59 Zoll
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
5 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Composite Video-Eingang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232C
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
1
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
PC-Eingang (D-Sub)
Ja
Stromeingang
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2700 g
Breite
302 mm
Tiefe
249 mm
Höhe
87 mm
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
380 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
4010 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
8000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
17000 h
Lampentyp
UHE
Lampenleistung
210 W
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Technische Details
USB-Anzeigefunktion
3 in 1: Image / Mouse / Sound
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
WLAN-Adapter enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
EasyMP Network Projection, Epson Projektor Management
Merkmale
Geräuschpegel
37 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
28 dB
Geräuschpegel (Standby)
28 dB
Voreingestellte Modi
Schreibtafel, Dynamisch, Präsentation, Theater, sRGB
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Ursprungsland
Philippinen
Software
Softwaresupport
via: AMX, Crestron (Network), Control4, Extron
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
327 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
225 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Videoverarbeitung
10 Bit
Video-Farbmodi
Dynamisch, Kino, Präsentation, sRGB, Schreibtafel
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
... >
Audiovisuelle Ausrüstung
>
Projektoren
>
Beamer
Weitere Suchbegriffe:
LCD-Projektor
,
epson lcd beamer
,
lcd-projektor
,
epson beamer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 471,66*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,56*
€ 624,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,47*
€ 613,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,24*
€ 583,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,85*
€ 574,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,66*
€ 561,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson 3Y, CoverPlus, Onsite Swap, EB-W49
Epson
CP03OSSWH983
ab € 101,11*
Zubehör
Epson 4Y, CoverPlus, Onsite, EB-W49
Epson
CP04OSSEH983
ab € 166,13*
Zubehör
Epson 5Y, CoverPlus, Onsite Swap, EB-W49
Epson
CP05OSSWH983
ab € 242,53*
Zubehör
Epson 5Y, CoverPlus, Onsite, EB-W49
Epson
CP05OSSEH983
ab € 250,02*
Zubehör
Epson 5Y, CoverPlus, RTB, EB-W49
Epson
CP05RTBSH983
ab € 101,49*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP04RTBSH983
ab € 50,53*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP03OSSEH983
ab € 96,22*
Zubehör
Epson CP04OSSWH983 Garantieverlängerung
Epson
CP04OSSWH983
ab € 160,59*
Zubehör
Epson Deckenbefestigung (Weiß) – ELPMB23
Epson
V12H003B23
ab € 116,60*
Zubehör
Epson Dual Function Wireless Adapter (5Ghz Wireless & Miracast) -ELPAP11
Epson
V12H005A01
ab € 87,02*
Zubehör
Epson ELPDC07
Epson
V12H759040
ab € 169,49*
Zubehör
Epson ELPDC13
Epson
V12H757040
ab € 376,39*
Zubehör
Epson ELPDC21
Epson
V12H758040
ab € 450,05*
Zubehör
Epson ELPLP97 Projektorlampe UHE
Epson
V13H010L97
ab € 63,33*
Zubehör
Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
Epson
V12HA42040
ab € 783,17*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen