Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
LCD-Projektor
>
Artikel
Epson EB-E20 Beamer Standard Throw-Projektor 3400 ANSI Lumen 3LCD XGA (1024x768) Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-79246970
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
V11H981040
EAN/GTIN:
8715946680743
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Tragbar
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Desktop, Zimmerdecke
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Merkmale
Geräuschpegel
37 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
28 dB
Voreingestellte Modi
Schreibtafel, Dynamisch, Präsentation, Theater, sRGB
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Passwortschutz
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
327 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
225 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Objektiv
Fokus
Manuell
Feste Brennweite
16.7 mm
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomverhältnis
1.35:1
Projektionsverhältnis
1.44 - 1.95:1
Projektor
Projektorhelligkeit
3400 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
3LCD
native Auflösung des Projektors
XGA (1024x768)
Kontrastverhältnis
15000:1
Natives Seitenverhältnis
4:3
Projektionsflächenkapazität
30 - 350 "
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3
Anzahl der Farben
1,073 Milliarden Farben
Vertikaler Scanbereich
100 - 120 Hz
Trapezkorrektur, horizontal
-30 - 30 °
Trapezkorrektur, vertikal
-30 - 30 °
Matrix Größe
0.55 "
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
5 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Composite Video-Eingang
1
Serielle Schnittstelle
RS-232C
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
1
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
PC-Eingang (D-Sub)
Ja
Stromeingang
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2700 g
Breite
309 mm
Tiefe
282 mm
Höhe
87 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
6000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
12000 h
Lampentyp
UHE
Lampenleistung
210 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, VGA
... >
Audiovisuelle Ausrüstung
>
Projektoren
>
Beamer
Weitere Suchbegriffe:
LCD-Projektor
,
epson lcd beamer
,
lcd-projektor
,
epson lcd-projektor
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 376,00*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,41*
€ 525,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,25*
€ 516,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,44*
€ 474,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,32*
€ 470,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,00*
€ 447,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson Deckenbefestigung (Weiß) – ELPMB23
Epson
V12H003B23
ab € 115,70*
Zubehör
Epson ELPDC07
Epson
V12H759040
ab € 168,11*
Zubehör
Epson ELPDC13
Epson
V12H757040
ab € 374,96*
Zubehör
Epson ELPDC21
Epson
V12H758040
ab € 450,53*
Zubehör
Epson ELPLP97 Projektorlampe UHE
Epson
V13H010L97
ab € 62,99*
Zubehör
Epson Luftfilter - ELPAF32
Epson
V13H134A32
ab € 20,82*
Zubehör
Epson Safety Wire - ELPWR01
Epson
V12H003W01
ab € 17,28*
Zubehör
Epson Soft Carry Case - ELPKS70
Epson
V12H001K70
ab € 27,10*
Zubehör
Epson Verlängerungsrohr (668-918 mm) – ELPFP13
Epson
V12H003P13
ab € 49,78*
Zubehör
Epson Verlängerungsrohr (918-1168 mm) – ELPFP14
Epson
V12H003P14
ab € 82,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen