Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Beamer
>
LCD-Projektor
>
Artikel
Epson EB-X49
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-79246972
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
V11H982040
EAN/GTIN:
8715946680750
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Netzwerkprotokolle
PJLink
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Tragbar
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Zimmerdecke, Desktop
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Objektiv
Fokus
Manuell
Brennweitenbereich
16.9 - 20.28 mm
Blendenbereich (F-F)
1,49 - 1,72
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Manuell
Zoomverhältnis
1.2:1
Projektionsverhältnis
1 - 1.2:1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Projektor
Projektorhelligkeit
3600 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
3LCD
native Auflösung des Projektors
XGA (1024x768)
Kontrastverhältnis
16000:1
Natives Seitenverhältnis
4:3
Projektionsflächenkapazität
30 - 300 "
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)
2400 ANSI Lumen
Vertikaler Scanbereich
100 - 120 Hz
Trapezkorrektur, horizontal
-30 - 30 °
Trapezkorrektur, vertikal
-30 - 30 °
Matrix Größe
0.55 "
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
5 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Composite Video-Eingang
1
Serielle Schnittstelle
RS-232C
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
1
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
PC-Eingang (D-Sub)
Ja
Stromeingang
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2700 g
Breite
302 mm
Tiefe
249 mm
Höhe
87 mm
Verpackungsbreite
355 mm
Verpackungstiefe
380 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
4120 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
6000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
12000 h
Lampentyp
UHE
Lampenleistung
210 W
Technische Details
USB-Anzeigefunktion
3 in 1: Image / Mouse / Sound
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Schnellstartübersicht
Ja
WLAN-Adapter enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Management
Merkmale
Geräuschpegel
37 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
28 dB
Voreingestellte Modi
Schreibtafel, Dynamisch, Präsentation, Theater, sRGB
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Ursprungsland
Philippinen
Software
Softwaresupport
via: AMX, Crestron (Network), Control4, Extron
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
327 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
225 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Videoverarbeitung
10 Bit
Video-Farbmodi
Dynamisch, Kino, Präsentation, sRGB, Schreibtafel
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
... >
Audiovisuelle Ausrüstung
>
Projektoren
>
Beamer
Weitere Suchbegriffe:
LCD-Projektor
,
epson lcd beamer
,
lcd-projektor
,
epson lcd-projektor
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 402,46*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,92*
€ 547,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,26*
€ 532,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,06*
€ 496,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,88*
€ 492,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,46*
€ 478,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson 3Y, CoverPlus, Onsite Swap, EB-X49
Epson
CP03OSSWH982
ab € 92,58*
Zubehör
Epson 3Y, CoverPlus, Onsite, EB-X49
Epson
CP03OSSEH982
ab € 104,47*
Zubehör
Epson 4Y, CoverPlus, RTB, EB-X49
Epson
CP04RTBSH982
ab € 46,25*
Zubehör
Epson 5Y, CoverPlus, RTB, EB-X49
Epson
CP05RTBSH982
ab € 92,98*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP04OSSEH982
ab € 166,49*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP05OSSWH982
ab € 222,47*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP05OSSEH982
ab € 250,47*
Zubehör
Epson CP04OSSWH982 Garantieverlängerung
Epson
CP04OSSWH982
ab € 147,89*
Zubehör
Epson Deckenbefestigung (Weiß) – ELPMB23
Epson
V12H003B23
ab € 115,70*
Zubehör
Epson Dual Function Wireless Adapter (5Ghz Wireless & Miracast) -ELPAP11
Epson
V12H005A01
ab € 86,47*
Zubehör
Epson ELPDC07
Epson
V12H759040
ab € 168,11*
Zubehör
Epson ELPDC13
Epson
V12H757040
ab € 374,96*
Zubehör
Epson ELPDC21
Epson
V12H758040
ab € 450,53*
Zubehör
Epson ELPLP97 Projektorlampe UHE
Epson
V13H010L97
ab € 62,99*
Zubehör
Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
Epson
V12HA42040
ab € 778,14*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen