Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Technische Hilfeleistung
>
Bauleuchte
>
Artikel
Cimco 11 1580 10 W LED Schwarz, Rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-79304735
Hersteller:
Cimco
Herst.-Nr.:
111580
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Weitere Informationen:
Technische Details
Energiequelle
Akku
Ladezeit
3 h
Lebensdauer
4 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Tiefe
167 mm
Höhe
240 mm
Merkmale
Gesamtleistung
10 W
Lampentechnologie
LED
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Lichtleistung
700 lm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gehäusematerial
Aluminium, Glas
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertical
Lampen
Winkel
120 °
... >
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Flutlichtscheinwerfer
Weitere Suchbegriffe:
Baustrahler
,
LED Strahler
,
LED-Fluter
,
LED-Flutlicht
,
cimco bauleuchte
,
arbeitsstellenscheinwerfer
,
bauleuchte 230v
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,08*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen