Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann ProScreen CSR 153 x 200 cm Projektionsleinwand 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann ProScreen CSR 153 x 200 cm Projektionsleinwand 4:3
Kindermann ProScreen CSR 153 x 200 cm Projektionsleinwand 4:3
Kindermann ProScreen CSR 153 x 200 cm Projektionsleinwand 4:3
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80126986
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     5955000005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Manuelle Leinwand zur Wand- oder Deckenmontage, Federmechanismus,
Weitere Informationen:
Leistungen
Natives Seitenverhältnis
4:3
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1430 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
1900 mm
Antriebstyp
Manuell
Diagonal
1 cm
Format
weit
Leuchtdichtefaktor
1
Sichtwinkel
120 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
2000 mm
Höhe
1530 mm
Gewicht
13000 g
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Einfache Installation
Ja
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,13*
€ 373,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,42*
€ 372,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,60*
€ 342,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,44*
€ 338,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,43*
€ 314,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.