Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann Pro Screen CSR 160x160 cm Projektionsleinwand 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann Pro Screen CSR 160x160 cm Projektionsleinwand 1:1
Kindermann Pro Screen CSR 160x160 cm Projektionsleinwand 1:1
Kindermann Pro Screen CSR 160x160 cm Projektionsleinwand 1:1
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80127011
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     5949000005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Weitere Informationen:
Leistungen
Natives Seitenverhältnis
1:1
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
151 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
1510 mm
Format
weit
Leuchtdichtefaktor
1
Sichtwinkel
120 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
1600 mm
Höhe
1600 mm
Gewicht
13400 g
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,26*
€ 257,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,34*
€ 252,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,80*
€ 238,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,89*
€ 225,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,11*
€ 208,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.