Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann ProScreen 213 x 280 Projektionsleinwand 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann ProScreen 213 x 280 Projektionsleinwand 4:3
Kindermann ProScreen 213 x 280 Projektionsleinwand 4:3
Kindermann ProScreen 213 x 280 Projektionsleinwand 4:3
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80472865
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     5962000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Manuelle Leinwand zur Wand- oder
Deckenmontage,
Federmechanismus,
Format: 4:3,
Außenmaß: 213 x 280 cm,
Nutzmaß: 203 x 270 cm,
Tuchsorte: Mattweiß
Weitere Informationen:
Leistungen
Natives Seitenverhältnis
4:3
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
2030 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2700 mm
Antriebstyp
Manuell
Format
weit
Leuchtdichtefaktor
10
Gewicht und Abmessungen
Breite
2800 mm
Höhe
2130 mm
Gewicht
19000 g
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Rahmentyp
Klapprahmen
Einfache Installation
Ja
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,79*
€ 565,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,60*
€ 552,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,55*
€ 515,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,69*
€ 508,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,25*
€ 477,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.