Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger 24500 Rohr-/Leitungsbiegewerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger 24500 Rohr-/Leitungsbiegewerkzeug
Rothenberger 24500 Rohr-/Leitungsbiegewerkzeug
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80688587
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     24500
EAN/GTIN:
     4004625009239
Suchbegriffe:
Handbiegemaschinen
Rohrbiegegerät
Rohrbiegemaschine
Rohrbieger
Weitere Informationen:
Merkmale
Biegeradius (min.)
38 mm
Biegeradius (max.)
81 mm
Maximaler Rohrdurchmesser
22 mm
Minimaler Rohr-/Leitungsdurchmesser
12 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
3600 mm
Tiefe
6200 mm
Höhe
1300 mm
Gewicht
10600 g
Paketgewicht
11500 g

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 493,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,77*
€ 647,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,80*
€ 635,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,21*
€ 617,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,33*
€ 607,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,47*
€ 587,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rothenberger
023021X
ab € 204,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.