Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger 023021X Rohr-/Leitungsbiegewerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger 023021X Rohr-/Leitungsbiegewerkzeug
Rothenberger 023021X Rohr-/Leitungsbiegewerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80689524
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     023021X
EAN/GTIN:
     8414162087601
Suchbegriffe:
Handbiegemaschinen
Rohrbiegegerät
Rohrbiegemaschine
Rohrbieger
Weitere Informationen:
Merkmale
Biegeradius (min.)
35 mm
Biegeradius (max.)
87 mm
Maximaler Rohrdurchmesser
22 mm
Minimaler Rohr-/Leitungsdurchmesser
12 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
3520 g
Paketgewicht
3520 g
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,33*
€ 288,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,68*
€ 278,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 231,34*
€ 275,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,44*
€ 262,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 218,23*
€ 259,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 216,05*
€ 257,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,56*
€ 251,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,01*
€ 242,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rothenberger
24500
ab € 493,47*
Sonstiges
Rothenberger
11006
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.