Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger 25402 Rohr-/Leitungsbiegewerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger 25402 Rohr-/Leitungsbiegewerkzeug
Rothenberger 25402 Rohr-/Leitungsbiegewerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80689258
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     25402
EAN/GTIN:
     4004625254028
Suchbegriffe:
Rohrbiegegerät
Rohrbiegemaschine
Rohrbieger
Handbiegeapparat
Weitere Informationen:
Merkmale
Biegeradius (min.)
36 mm
Biegeradius (max.)
36 mm
Maximaler Rohrdurchmesser
12 mm
Minimaler Rohr-/Leitungsdurchmesser
12 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
420 mm
Gewicht
690 g
Paketgewicht
690 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,44*
€ 151,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,77*
€ 150,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,33*
€ 143,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,11*
€ 139,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,14*
€ 121,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.