| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-80978624 Herst.-Nr.: VC-10904665 EAN/GTIN: 4053199995608 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beschreibung Mit diesem Universal-Ladegerät können Micro-, Mignon-, Baby-, Mono- und 9 V Block-Akkus dank intelligenter Microprozessor-gesteuerter Technik individuell und sicher geladen werden. Bei dem Gerät wurde vor allem auf einfachste Bedienung und höchste Sicherheit geachtet. Sie müssen nur die Akkus einlegen - den Rest erledigt das Ladegerät selbstständig. Nach der Microprozessor-gesteuerten Ladung schaltet das P600 automatisch auf Erhaltungsladung um. Ein Zerstören der Akkus durch Überladung wird so vermieden. Auch das Laden von Akkus verschiedener Hersteller und mit unterschiedlichen Kapazitätswerten ist kein Problem. Schon ein kurzer Blick auf das übersichtliche Display reicht aus, um den aktuellen Ladezustand abzulesen. USB-Ausgang zum Laden von MP3/MP4-Player, PDAs, DV, DC, tragbaren Spielekonsolen usw. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | AC-Netzadapter | Ja | Design | Produktfarbe | Schwarz, Silber | ![](/p.gif) | Eingebautes Display | Ja | ![](/p.gif) | Bildschirmtechnologie | LCD | Merkmale | Energiequelle | AC | ![](/p.gif) | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 4 | ![](/p.gif) | Kompatible Akku-/Batterie-Technologien | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | ![](/p.gif) | Kompatible Akku-/Batteriegrößen | 9V, AA, AAA, C, D | Energie | Eingangsspannung | 100-240 V | ![](/p.gif) | Ladestrom | 1.3 A | Gewicht und Abmessungen | Breite | 176 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 130 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 66 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 390 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: D-Akku Ladegerät, Ladegerät D-Akku, Ladegerät Mono-Akku, Mono-Akku Ladegerät, 9V-Block Ladegerät, E-Block Ladegerät, Ladegerät 9V-Block, Ladegerät E-Block, AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, voltcraft universalladegerät, universalladegerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |