Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig GBT Club Schwarz 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundig GBT Club Schwarz 20 W
Grundig GBT Club Schwarz 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-81077130
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     GLR7761
EAN/GTIN:
     4013833042921
Suchbegriffe:
Aktiv-Lautsprecher
Aktiv-Lautsprechersystem
Aktivlautsprecher
Bluetooth Lautsprecher
  • Lade dein Smartphone auf - dank der Powerbank Funktion mit 5.0 V und 1.0 A.
    - Dank des erweiterten Bluetooth-Abdeckungsbereichs, genießen Sie Ihre Lieblingsmusik bis zu einer Entfernung von 20 Metern Abstand zum Smartphone - ohne Unterbrechung
    - Wasserdichtes Gehäuse (mit Schutzklasse IPX7)
    - Mit True Wireless Stereo können Sie Sound in Stereoqualität genießen. Mit dieser einzigartigen
    - Bluetooth V 5.0-Funktion können Sie zwei Lautsprecher miteinander verbinden.
    - Telefon Freisprechfunktion - Dank des integrierten Mikrofons Anrufe ganz einfach mit einem Knopfdruck annehmen
    - Integrierte LED Akkustandanzeige
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
700 g
Breite
203 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
74 mm
Audio
RMS-Leistung
20 W
Frequenzbereich
80 - 20000 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
3,5-mm-Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluethooth-Reichweite
20 m
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Ladeport
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Mobiltelefon / Smartphone
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4000 mAh
Batteriekapazität
9.25 Wh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
20 h
Akkuladezeit
6 h
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.