| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-81770849 Herst.-Nr.: 72493 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das Kettenschloss Steel-O-Chain™ 5805K eignet sich insbesondere für Radfahrer, die viel in Regionen mit niedrigem Diebstahlrisiko unterwegs sind Gerade wenn Sie Ihr Fahrrad oft an unterschiedlichen Orten anschließen, ist ein flexibles Kettenschloss sehr zu empfehlen. Der klare Vorteil der 5 mm starken Vierkantkette aus Spezialstahl beim Kettenschloss Steel-O-Chain™ 5805K ist ihre Flexibilität. Dadurch bietet Sie viele Möglichkeiten, das Fahrrad sicher an verschiedene Gegenstände anzuschließen. Gut geeignet sind zum Beispiel fest verankerte Fahrradständer oder Laternenmasten, wenn das Rad dadurch niemanden behindert. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl an beigefügten Steckschlössern | 1 Stück(e) | | Schnellstartübersicht | Ja | | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 1100 mm | | Gewicht | 780 g | Merkmale | Geeignet für Fahrrad | Ja | | Typ | Radschloss | | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Stahl | | Sockelmaterial | Stahl | | Abdeckungsmaterial | Nylon | | Schäkelmaterial | Stahl | | Schloss Art | 5-stellige Kombination, Schlüssel | | Anzahl der Kombinationen | 5 | | Automatische Verriegelung | Ja | | Einfache Aufbewahrung | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |