Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Akku NiMH Mono/D 5000 mAh D / HR20 Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann Akku NiMH Mono/D 5000 mAh D / HR20 Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Ansmann Akku NiMH Mono/D 5000 mAh D / HR20 Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-838779
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5030921
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku D
Akku LR20
D Mono Akku
Mono-Akku
  • NiMH-Akkus sind überall dort einsetzbar, wo auch Einwegbatterien zum Einsatz kommen.
    - Durch den Einsatz von NiMH-Akkus in elektronischen Kleingeräten wie Discman, Audiogeräten, Taschenlampen, usw. können Sie Kosten senken und unsere Umwelt entlasten.
    - Sie sind besonders gut geeignet für Anwendungen mit hohem Strombedarf.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
D / HR20
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-10904665
ab € 36,22*
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,27*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.