Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 501407 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 501407 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 115 mm
Fischer 501407 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 115 mm
Fischer 501407 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 115 mm
Fischer 501407 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 115 mm
Fischer 501407 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 115 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84619599
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     501407
EAN/GTIN:
     4048962006407
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
115 mm
Bohrlochdurchmesser
10 mm
Mindestbohrlochtiefe
105 mm
Schraubenlänge
73 mm
Merkmale
Produkttyp
Spreizdübel
Geeignet für Materialien
Beton
Verbindender thread type
M10
Zertifizierung
C1, C2, ETA-05/0069
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,4663*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,6563*
€ 4,351
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,4863*
€ 4,1487
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,3563*
€ 3,994
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,1963*
€ 3,8036
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0663*
€ 3,6489
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,4663*
€ 2,9349
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.