Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow TB60.10.23 Kaffeetisch Quadratische Form 4 Bein(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow TB60.10.23 Kaffeetisch Quadratische Form 4 Bein(e)
PaperFlow TB60.10.23 Kaffeetisch Quadratische Form 4 Bein(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85235418
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     K440281
EAN/GTIN:
     3660141221695
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Besprechungstisch
Konferenztisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kaffeetisch
Tischplattenform
Quadratische Form
Oberflächenfarbe des Tischs
Holz
Rahmenfarbe
Naturholz
Tischplattenmaterial
Holz
Rahmenmaterial
Holz
Höhenklasse
Niedrig
Tischplattentyp
Einzelbild
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Stil
Modern
Material der übrigen Teile
Holz
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
600 mm
Breite
600 mm
Höhe
400 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,45*
€ 119,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,12*
€ 115,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,57*
€ 106,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
TB60.10.13
ab € 76,44*
Sonstiges
Paperflow
TB60.10.06P
ab € 100,08*
Sonstiges
Paperflow
TB60.10.09P
ab € 100,24*
Sonstiges
Paperflow
TB60.10.11P
ab € 100,05*
Sonstiges
Paperflow
TB60.10.08P
ab € 100,08*
Sonstiges
Paperflow
TB60.10.18P
ab € 100,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.