Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow TB60.10.13 Beistelltisch Kaffeetisch Quadratische Form 4 Bein(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow TB60.10.13 Beistelltisch Kaffeetisch Quadratische Form 4 Bein(e)
PaperFlow TB60.10.13 Beistelltisch Kaffeetisch Quadratische Form 4 Bein(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98278190
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TB60.10.13
EAN/GTIN:
     3660141221688
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Besprechungstisch
Konferenztisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kaffeetisch
Tischplattenform
Quadratische Form
Oberflächenfarbe des Tischs
Weiß
Rahmenfarbe
Naturholz
Tischplattenmaterial
Holz
Rahmenmaterial
Holz
Höhenklasse
Niedrig
Tischplattentyp
Einzelbild
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Stil
Modern
Material der übrigen Teile
Holz
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
600 mm
Breite
600 mm
Höhe
400 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
K440281
ab € 59,64*
Sonstiges
Paperflow
TB60.10.06P
ab € 69,56*
Sonstiges
Paperflow
TB60.10.09P
ab € 69,60*
Sonstiges
Paperflow
TB60.10.11P
ab € 69,70*
Sonstiges
Paperflow
TB60.10.08P
ab € 69,11*
Sonstiges
Paperflow
TB60.10.18P
ab € 69,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.