Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna 44063-05 Tab-Register Numerischer Registerindex Karton Beige, Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pagna 44063-05 Tab-Register Numerischer Registerindex Karton Beige, Gelb
Pagna 44063-05 Tab-Register Numerischer Registerindex Karton Beige, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85238411
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     44063-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karton-Register
Kartonregister
Papier-Register
Papierregister
Die Trennblätter Easy Rip bieten alles, was man für einen übersichtlichen Ordner braucht: Die Größe der Taben lässt sich dank praktischer Mikroperforation kinderleicht an die eigenen Bedürfnisse anpassen - so werden die Trennblätter aus RC Karton im Handumdrehen zu einem individuellen Register mit bis zu 20 Blatt. Eine besondere Flexibilität bietet auch der stabile Karton, der schnell sich schnell per Hand beschriften lässt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
100
Merkmale
Typ
Numerischer Registerindex
Material
Karton
Produktfarbe
Beige, Gelb
Anzahl der Reiter
10
Ausrichtung
Porträt
Format
A4
Anzahl der Stopflöcher
11
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0503* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,21*
€ 9,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,05*
€ 8,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,79*
€ 8,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,63*
€ 7,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
44063-02
ab € 5,00*
Ähnlich
Pagna
44063-03
ab € 5,03*
Ähnlich
Pagna
44063-06
ab € 5,02*
Ähnlich
Pagna
44063-12
ab € 5,01*
Ähnlich
Pagna
44063-09
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.