Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna Trennblätter Easy Rip


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pagna Trennblätter Easy Rip
Pagna Trennblätter Easy Rip
Pagna Trennblätter Easy Rip
Pagna Trennblätter Easy Rip
Pagna Trennblätter Easy Rip
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32028709
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     44063-09
EAN/GTIN:
     4013951010932
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
pagna trennblatt a4
trennblatt a4
Die Trennblätter Easy Rip bieten alles, was man für einen übersichtlichen Ordner braucht: Die Größe der Taben lässt sich dank praktischer Mikroperforation kinderleicht an die eigenen Bedürfnisse anpassen - so werden die Trennblätter aus RC Karton im Handumdrehen zu einem individuellen Register mit bis zu 20 Blatt. Eine besondere Flexibilität bietet auch der stabile Karton, der schnell sich schnell per Hand beschriften lässt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Material
Karton
Format
A4
Weitere Suchbegriffe: trennblatt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0302* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,27*
€ 6,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
44063-02
ab € 5,02*
Ähnlich
Pagna
44063-03
ab € 5,03*
Ähnlich
Pagna
44063-05
ab € 5,03*
Ähnlich
Pagna
44063-06
ab € 5,01*
Ähnlich
Pagna
44063-12
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.