Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 400036248 Magazin- & Buch-Cover 1 Stück(e) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 400036248 Magazin- & Buch-Cover 1 Stück(e) Transparent
Oxford 400036248 Magazin- & Buch-Cover 1 Stück(e) Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85277130
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400036248
EAN/GTIN:
     3045050151729
Suchbegriffe:
Bucheinbandfolie
Buchfolie
Buchschutzfolie
Einschlagfolie
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Empfohlenes Geschlecht
Mann/Frau
Gewicht und Abmessungen
Breite
405 mm
Höhe
35 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
100207240
ab € 2,43*
Sonstiges
Oxford
100207242
ab € 1,16*
Sonstiges
Oxford
100207244
ab € 59,17*
Sonstiges
Oxford
100207245
ab € 4,13*
Sonstiges
Oxford
400052800
ab € 8,28*
Sonstiges
Oxford
400052801
ab € 12,25*
Sonstiges
Oxford
400052802
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.