| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-85839085 Herst.-Nr.: SDSSDE61-1T00-G25 EAN/GTIN: 619659182557 |
| |
|
| | |
| Robuster Speicher, der alles mitmacht Das Leben ist ein Abenteuer. Die SanDisk Extreme® Portable SSD passt zu einem dynamischen Lebensstil und beschleunigt den Alltag. Fast 2-mal schneller als ihr Vorgänger!
Schnell und mobil Profitieren Sie von einem mobilen Laufwerk, hoher Kapazität und schneller NVMe™-SSD-Leistung mit Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von 1.050 MB/s bzw. 1.000 MB/s, das sich perfekt für atemberaubende Foto- und Videoaufnahmen eignet.
Robust genug für unterwegs Fallsicher aus bis zu zwei Metern Höhe und IP55-Wasser- und -Staubschutz – dieses robuste Laufwerk hält einiges aus.
Überall dabei Mit dem praktischen Karabinerhaken lässt sich die SSD an Gürtel- oder Rucksackschlaufen befestigen und geht so auch unterwegs nicht verloren.
Schutz für Ihre Daten Dank des integrierten Passwortschutzes mit 256-Bit-AES-Hardwareverschlüsselung sind private Inhalte geschützt.
Speicher für Profis Aus dem Hause SanDisk®, der Marke, der Profifotografen aus aller Welt ihre besten Aufnahmen vertrauen. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Passwortschutz | Ja | | Hardwareverschlüsselung | Ja | | Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserfest | | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84717070 | Solid State Drive | SSD Speicherkapazität | 1000 GB | | NVMe | Ja | | Lesegeschwindigkeit | 1050 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 1000 MB/s | Anschlüsse und Schnittstellen | USB-Anschlusstyp | USB Typ-C | | USB-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 52.42 mm | | Tiefe | 8.95 mm | | Höhe | 100.54 mm | | Gewicht | 52 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 45 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 85 °C | | Stoßfestigkeit in Betrieb | 1500 G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, Flash Stick, Speicher-Stick, Speicherstick, USB Stick, USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, 1tb externe festplatte usb 3.1, external hdd, external hard drives 1tb |
| | |
| |