Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Rohr- und Wasserpumpen-Zangen
>
Zangenschlüssel
>
Artikel
Gedore 183 10 TC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-85896605
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
3066037
EAN/GTIN:
4010886951521
Suchbegriffe:
Zangenschlüssel
gedore zangenschlüssel
zangenschlüssel
zangenschlüssel 52mm
Funktion von Schraubenschlüssel und Zange in einem Werkzeug
DIN ISO 5743
Kann zwei komplette Schraubenschlüsselsätze ersetzen, metrisch und zöllig (0 - 52mm bzw. 0 – 2")
Schonende Montage oberflächenempfindlicher Verschraubungen (z.B. verchromte Armaturen)
Verstellbares, universelles Werkzeug zum Schrauben
Perfekt zum Biegen, Halten, Pressen und Greifen von unterschiedlichen Werkstücken
Spielfreie Anlage ohne die Gefahr der Kantenbeschädigung
Einstellung der Schlüsselweite durch Schiebemechanismus und parallel geführte Backen, praktisch stufenlos
Sicheres Einrasten der Verstellung bei ausgewählter Schlüsselweite
Aktivierung des Schiebemechanismus aus praktisch jeder Einstellposition
Verwendbar als "Ratschenmaulschlüssel"- schnelles und komfortables Anziehen und Lösen von Sechskant-Schrauben und -Muttern
Hohe Übersetzung (>1:10) ermöglicht hohe Press- und Klemmkraft an den Backen
Hergestellt aus GEDORE Sondervergütungsstahl für höchste Belastungen
Einsetzbar als kraftvoller Schraubstock für Unterwegs
Optimale und ergonomische Anpassung der Handstellung an die Öffnungsweite der Backen bzw. Schlüsselweite
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel & -dreher
>
Rohrzangen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 31,52*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEDORE E-183-10 Schonbacken-Satz 10" (4 Stück)
Gedore
E-183-10
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen