Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 42420023 Ringmappe A4 Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 42420023 Ringmappe A4 Pink
Leitz 42420023 Ringmappe A4 Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE8-8611772
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42420023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Pink
Maximale Kapazität
250 Blätter
Anzahl Ringe
4
Rückenbreite
25 mm
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
275 x 318 x 40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
42420036
ab € 4,02*
Sonstiges
Leitz
42420051
ab € 4,05*
Sonstiges
Leitz
42420062
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.