Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Whiteboardmarker
>
Artikel
Legamaster TZ1 Ersatzspitzen 10St
Menge:
Kit
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-88052880
Hersteller:
Legamaster
Herst.-Nr.:
7-110300
EAN/GTIN:
8713797062954
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Die Verwendung von Ersatzspitzen ist umweltfreundlich, da die Abfallmenge reduziert wird. Sie sparen Geld, wenn Sie die Spitze ersetzen statt einen neuen Marker zu kaufen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96089100
Merkmale
Ursprungsland
Japan
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Paketgewicht
22.8 g
... >
Schreibinstrumente
>
Schreibgeräte-Sets & Zubehör
>
Markierungsspitzen
Weitere Suchbegriffe:
Papiermarkierstift
,
Schreibspitzen
,
Boardmarker
,
Tafelschreiber
,
Whiteboard-Marker
,
Whiteboard-Pen
,
Whiteboard-Stift
,
Whiteboardmarker
,
flipchart-marker legamaster
,
flipchart marker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,46*
Preis gilt ab 3.000 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 39,75*
€ 47,30
pro Kit
ab 2 Kits
€ 39,24*
€ 46,70
pro Kit
ab 5 Kits
€ 37,58*
€ 44,72
pro Kit
ab 10 Kits
€ 36,20*
€ 43,08
pro Kit
ab 20 Kits
€ 35,26*
€ 41,96
pro Kit
ab 3000 Kits
€ 28,46*
€ 33,87
pro Kit
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen