Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Füllhalter
>
Schreibfeder
>
Kalligraphie-Set
>
Artikel
Schneider Schreibgeräte Callissima Geschenkset
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-89430052
Hersteller:
Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
143806
EAN/GTIN:
4004675148155
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Calligraphy-Set
Mit dem Callissima gelingt kalligraphisches Schreiben, aufgrund der abgeflachten und geraden Schreibspitze, wie von selbst. Der Kalligraphie-Füller ist mit einer sanft metallisch schimmernden Oberfläche veredelt. Durch den schlanken Schaft und das ergonomische Griffstück, liegt der Füllhalter leicht in der Hand und fördert eine präzise Schriftführung für eine besondere Handschrift. Beim Verfassen von Briefen, Grußkarten, Einladungen, Tischkarten oder Tagebucheinträgen kann die Welt der Kalligraphie neu entdeckt und entfaltet werden. Das Callissima Set beinhaltet den Füllhalter, alle drei Griffstücke mit den Strichbreiten 1,1 mm, 1,5 mm und 1,8 mm, die leicht auswechselbar sind, sowie ein Päckchen mit 6 Tintenpatronen, mit der jeder Schriftstil ausgezeichnet zur Geltung kommt. Das perfekte Geschenk für alle, die das schöne Schreiben lieben.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aprikose
... >
Schreibinstrumente
>
Schreibgeräte-Sets
>
Stifte-Sets
Weitere Suchbegriffe:
Kalligrafie-Set
,
Kalligrafieset
,
Kalligraphie-Set
,
Kalligraphieset
,
Kalligrafiefüller
,
Kalligraphiefüller
,
Schönschreib Füller
,
Schönschreibfüller
,
Fasermaler Kalligraphie
,
Kalligrafiestift
,
Kalligrafiestifte
,
Kalligraphiestift
,
Kolbenfederhalter
,
Kolbenfüller
,
Kolbenfüllhalter
,
Schreibgeräte-Set
,
Schreibgeräteset
,
Schreibset
,
schneider füller
,
fasermaler kalligraphie
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,93*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Füllhalter Callissima, 1,1 mm, apricot, Faltschachtel mit 1 Füller
Schneider
163706
ab € 5,47*
Ähnlich
Füllhalter Callissima, 1,1 mm, mint, Faltschachtel mit 1 Füller
Schneider
163711
ab € 5,45*
Ähnlich
Füllhalter Callissima, 1,5 mm, apricot, Faltschachtel mit 1 Füller
Schneider
163806
ab € 5,46*
Ähnlich
Füllhalter Callissima, 1,5 mm, mint, Faltschachtel mit 1 Füller
Schneider
163811
ab € 5,45*
Ähnlich
Füllhalter Callissima, 1,8 mm, apricot, Faltschachtel mit 1 Füller
Schneider
163906
ab € 5,45*
Ähnlich
Füllhalter Callissima, 1,8 mm, mint, Faltschachtel mit 1 Füller
Schneider
163911
ab € 5,46*
Ähnlich
Schneider AG Callissima Kalligrafiefeder Blau
Schneider
143811
ab € 10,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen