| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-89639515 Herst.-Nr.: 11110-20 EAN/GTIN: 4078500052351 |
| |
|
| | |
| Dezenter und handlicher Pumpsprüher für drinnen und draußen Schnell die Blumen mit Wasser versorgen – das funktioniert mit dem Pumpsprüher 0,75 l von GARDENA immer wieder aufs Neue optimal. Den Pumpsprüher hast Du sofort griffbereit und bringst ihn mit Leichtigkeit sowohl im Haushalt als auch auf dem Balkon oder im Garten zum Einsatz. Egal, in welcher Schräghaltung Du den Sprayer in der Hand hältst, es wird bei jeder Betätigung des Handgriffes Wasser angesaugt, da der Ansaugschlauch sich dank der 360°-Funktion immer im Wasser befindet und keine Luft angesaugt wird. In Kombination mit der robusten sowie hochwertigen Voll-Messingdüse wird das Maximum aus jedem Sprühvorgang rausgeholt. Stelle die Düse außerdem ganz bequem stufenlos ein, sodass Du einen Vollstrahl oder einen Sprühnebel verwenden kannst. Der Wasserstand lässt sich bequem am lichtdurchlässigen Behälter ablesen. Die Bedienung fällt durch den ergonomischen Handgriff sehr angenehm aus, selbst wenn Deine Finger nass sein sollten. Durch die große Öffnung ist auch das Befüllen mit Wasser sehr komfortabel. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Volumen (l) | 0.75 l | | Verstellbare Düse | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handdrucksprüher, Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Handsprüher, Handsprühflasche, Handsprühgerät, Handzerstäuber, Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, drucksprüher gardena, drucksprüher, drucksprüher 0,75 l |
| | |
| |