Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Therapiebedarf
>
Physiotherapie
>
Akupunkturnadeln
>
Artikel
AcuTop Type PB
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-89714630
Hersteller:
AcuTop
Herst.-Nr.:
APB2540
EAN/GTIN:
4260394880084
Suchbegriffe:
Akupunktur-Nadeln
Akupunkturnadeln
akupunkturnadeln 0,25x40 mm
akupunktur nadeln
Weitere Informationen:
Merkmale
Nadelmaterial
Edelstahl
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Blau
Beschichtungsmaterial
Silikon
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
0.25 mm
Länge (mm)
40 mm
... >
Medizinische Geräte & Zubehör
>
Akupunktur-Ausrüstung
>
Akupunkturnadeln
Weitere Suchbegriffe:
akupunkturnadeln 0,25x25
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,39*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0339* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,20*
€ 7,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,59*
€ 6,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AcuTop Type PB
AcuTop
APB2015
ab € 3,44*
Ähnlich
AcuTop Type PB
AcuTop
APB2525
ab € 3,45*
Ähnlich
AcuTop Type PB 100 Stück(e)
AcuTop
APB3030
ab € 3,46*
Ähnlich
Akupunkturnadeln AcuTop Typ PB 0,18 x 13 mm
AcuTop
APB1813
ab € 3,45*
Ähnlich
Akupunkturnadeln AcuTop Typ PB 0,20 x 25 mm
AcuTop
APB2025
ab € 3,44*
Ähnlich
Akupunkturnadeln AcuTop Typ PB 0,22 x 25 mm
AcuTop
APB2225
ab € 3,44*
Ähnlich
Akupunkturnadeln AcuTop® Typ PB 0,30 x 40 mm
AcuTop
APB3040
ab € 3,45*
Ähnlich
Akupunkturnadeln AcuTop® Typ PB 0,30 x 50 mm
Mediko
APB3050
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen