Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-LIF93023 Herst.-Nr.: 93023 EAN/GTIN: 4250478408716 |
| |
|
| | |
| Einmalhandschuh aus Vinyl
- Preisgünstiges Einstiegsmodell - Farbe: Transparent - AQL 1,5 - Medizinische Qualität - Für Reinigung anwendbar Vinylhandschuhe enthalten Weichmacher, diese können durch Kontakt mit fettigen/öligen Lebensmitteln gelöst werden. - Nur für trockene und feuchte Lebensmittel geeignet. - Bedingt geeignet für: Schokolade, Torten, Gebäck - Nicht geeignet für fettende/ölige Lebensmittel, wie Fleisch, Fisch, Fett, Öl, Butter, Margarine, Käse, Mayonnaise etc.
thiuramfrei und ohne DEHP Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Transparent | | Größe | L | | Puderfrei | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Vinylreiniger, Wasserbett-Vinylreiniger, Wasserbetten-Reiniger, Wasserbettenreiniger, untersuchungshandschuhe vinyl puderfrei, pvc-handschuhe, untersuchungshandschuhe vinyl |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5717 | | | | 5 | | pro Paket | € 6,50* | ab € 5,11* | € 7,53* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 5,15* | € 7,86* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 6,05* | € 9,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5717 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0511* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 37,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5717 | | Versand: Lager 5717 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|