Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elite Screens "Spectrum ELECTRIC85X" Motorleinwand Economy 183,1cm x 114,4cm (BxH) 16:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elite Screens "Spectrum ELECTRIC85X" Motorleinwand Economy 183,1cm x 114,4cm (BxH) 16:10
Elite Screens "Spectrum ELECTRIC85X" Motorleinwand Economy 183,1cm x 114,4cm (BxH) 16:10
Elite Screens "Spectrum ELECTRIC85X" Motorleinwand Economy 183,1cm x 114,4cm (BxH) 16:10
Elite Screens "Spectrum ELECTRIC85X" Motorleinwand Economy 183,1cm x 114,4cm (BxH) 16:10
Elite Screens "Spectrum ELECTRIC85X" Motorleinwand Economy 183,1cm x 114,4cm (BxH) 16:10
Artikel-Nr.:
     CIDE8-9029666
Hersteller:
     Elite Screens
Herst.-Nr.:
     ELECTRIC85X
EAN/GTIN:
     876818006271
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Bei der Spectrum Serie handelt es sich um eine Motorleinwand, die mit einem besonders guten Preis-Leistungsverhältnis glänzt. Diese Leinwand ist sowohl für den Business-, als auch für den Heimkinoeinsatz geeignet.

Leinwandmaterial:
- MaxWhite , 1,1 Gain
- Active 3D und 4K Ultra HD fähig
- 160° Betrachtungswinkel
- Schwarze Maskierung und schwarze Rückseite

Design & Installation:
- Stabiles Achtkant Metallgehäuse
- Für Wand und Deckenmontage geeignet
- Plug & Play

Steuerung:
- Eingebauter Infrarotempfänger mit dazugehöriger
Infrarotfernbedienung
- Abnehmbarer Wandschalter (Hoch, Stopp, Runter)
- Wireless 5-12V Trigger inklusive
- RJ45 Anschluss um andere Kontrollsysteme zu integrieren

Qualität und Verlässlichkeit:
- Leiser Motor
- 2 Jahre Herstellergarantie

Zubehör:
- IR & RF Fernbedienung
- Wandschalter
- 12 Volt Trigger Kabel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Leistungen
Diagonal
85 "
Natives Seitenverhältnis
16:10
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1144 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
1831 mm
Antriebstyp
Motorisiert
Diagonal
216 cm
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
114.4 x 183.1 cm
Fernbedienung
Ja
Leuchtdichtefaktor
1,1
Sichtwinkel
180 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
1907 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
1484 mm
Gewicht
8300 g
Design
Befestigungstyp
Wand
Rahmentyp
Klapprahmen
Grenzen
60 mm
Schwarzer Vorlauf
102 mm
Produktfarbe
Weiß
Gehäusefarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,46*
€ 333,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,95*
€ 329,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,91*
€ 303,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,45*
€ 299,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,18*
€ 278,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elite Screens
ELECTRIC90X
ab € 233,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.