Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV L-Line Out 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV L-Line Out 60
SLV L-Line Out 60
SLV L-Line Out 60
SLV L-Line Out 60
SLV L-Line Out 60
SLV L-Line Out 60
SLV L-Line Out 60
Artikel-Nr.:
     CIDE8-90991891
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003535
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
11.5 kWh
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
500 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
1700 g
Design
Typ
Bodenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Straße
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Ergonomie
Kabellänge
0.2 m
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
800 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
67.83 lm/W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,66*
€ 159,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,85*
€ 156,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,55*
€ 150,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,88*
€ 145,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.