Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6405895 Abfallbehälter Rund Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6405895 Abfallbehälter Rund Kunststoff Schwarz
Helit H6405895 Abfallbehälter Rund Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92039862
Herst.-Nr.:
     H6405895
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfalleimer
Gesamtkapazitaet
18 l
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Tiefe
315 mm
Höhe
306 mm
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
18198-13
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.