Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 88073 Wegwerf-Löffel Einweg-Eislöffel Papier Weiß 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papstar 88073 Wegwerf-Löffel Einweg-Eislöffel Papier Weiß 100 Stück(e)
Papstar 88073 Wegwerf-Löffel Einweg-Eislöffel Papier Weiß 100 Stück(e)
Papstar 88073 Wegwerf-Löffel Einweg-Eislöffel Papier Weiß 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92409295
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88073
EAN/GTIN:
     4002911880739
Suchbegriffe:
Einweg-Dessertlöffel
Einweg-Eislöffel
Einwegdessertlöffel
Einwegeislöffel
Eislöffel aus FSC® zertifiziertem Papier - Länge: 9,5 cm - biologisch abbaubar und kompostierbar - stabil und geschmacksneutral - max. Gebrauchstemperatur: Flüssige Lebensmittel max. 50°C Trockene Lebensmittel max 70°C Synonym: Eisspatel Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Einweg-Eislöffel
Material
Papier
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
FSC
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
95 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 2100 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.