Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 3200-0049 Fahrrad-Zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann 3200-0049 Fahrrad-Zubehör Akku
Ansmann 3200-0049 Fahrrad-Zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93047686
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     3200-0049
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku E-Bike
Akku Elektrobike
Akku Elektrofahrrad
Akku Pedelec
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriespannung
36 V
Akku-/Batteriekapazität
14000 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2800 g
Merkmale
Typ
Akku
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 487,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 487,45* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,73*
€ 682,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,50*
€ 677,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,66*
€ 649,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,21*
€ 628,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,45*
€ 580,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.