| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-93111018 Herst.-Nr.: 0024491 EAN/GTIN: 4003318314940 |
| |
|
| | |
| Technologie: - 20 mm starke, überlappende Stahlhülsen schützen das innenliegende Stahlkabel - Kunststoffummantelung zum Schutz vor Lackschäden - Die Stahlhülsen sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt Transport: - QuickSnap - Ein-Tasten-Bedienung mit einfacher Befestigung am Sattelklemmbolzen - QuickSnap RBU - Ein-Tasten-Bedienung mit flexiblem Stahlband für verschiedene Rohrformen mit einem Durchmesser von 20-42 mm geeignet - Variable Schlosspositionierung aufgrund Drehbarkeit des Halters in 15° Schritten Tipps: - Durch die Stahlhülsen erreichen Steel-O-Flex Schlösser eine wesentlich höhere Sicherheit als einfache Kabelschlösser bei weiterhin hoher Flexibilität (Double Protection) Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl an beigefügten Steckschlössern | 1 Stück(e) | | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Kettendurchmesser | 20 mm | Merkmale | Geeignet für Fahrrad | Ja | | Typ | Kabelschloss | | Produktfarbe | Schwarz | | Kabelmaterial | Stahl | | Schloss Art | Schlüssel | | Zertifizierung | CE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |