Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05021728001 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch 13 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 05021728001 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch 13 Stück(e)
Wera 05021728001 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch 13 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     4012-713062
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05021728001
EAN/GTIN:
     4013288111982
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
463 g
Merkmale
Produkttyp
L-förmiger Inbusschlüssel
Art der Sechskantschlüsselgröße
Metrisch
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
13 Stück(e)
Gehärteter Stahl
Ja
Rostschutz
Ja
Aufbewahrungsbox
Ja
Zertifizierung
CE
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
133
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,52*
€ 16,17*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,52*
€ 16,19*
4 Tage
136
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 13,01*
€ 16,99*
1 Tag
132
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 14,36*
€ 18,10*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,13*
€ 18,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1511507
ab € 16,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.