Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine DisplayPort zu HDMI AOC Konverter Kabel, 4K/60Hz, schwarz, 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine DisplayPort zu HDMI AOC Konverter Kabel, 4K/60Hz, schwarz, 10m
InLine DisplayPort zu HDMI AOC Konverter Kabel, 4K/60Hz, schwarz, 10m
InLine DisplayPort zu HDMI AOC Konverter Kabel, 4K/60Hz, schwarz, 10m
InLine DisplayPort zu HDMI AOC Konverter Kabel, 4K/60Hz, schwarz, 10m
InLine DisplayPort zu HDMI AOC Konverter Kabel, 4K/60Hz, schwarz, 10m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-94531885
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17180A
EAN/GTIN:
     4043718303939
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
DisplayPort 1.2 Stecker auf HDMI 2.0b A Stecker Hybridkabel, aktives optisches Hybridkabel (AOC)
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0b
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
60 Hz
3D
Ja
Biegeradius (min.)
20 mm
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Stecker-Material
Gold
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.2 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,34*
€ 200,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,37*
€ 194,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,18*
€ 184,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,21*
€ 177,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,04*
€ 159,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.