Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 4500mAh maxE Wiederaufladbarer Akku C Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann 4500mAh maxE Wiederaufladbarer Akku C Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Ansmann 4500mAh maxE Wiederaufladbarer Akku C Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-9527916
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5035351
EAN/GTIN:
     k.A.
1,2V NiMH-Akku / maxE - 2 Jahre Garantie - Akku + Batterie in Einem - Über 1 Jahr stand-by ohne Nachladen - Vorgeladene Zelle! Auspacken - einlegen - benutzen! Anwendungsgebiete: Elektrische Geräte, wie Taschenlampen, Spielsachen, tragbare Radios, usw.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
C
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
4500 mAh
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.8 mm
Tiefe
25.8 mm
Höhe
50 mm
Durchmesser
25.8 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
5035431
ab € 2,39*
Sonstiges
Ansmann
5035451
ab € 9,51*
Sonstiges
Ansmann
5030981
ab € 1,54*
Sonstiges
Ansmann
5035361
ab € 8,13*
Sonstiges
Voltcraft
VC-10904665
ab € 36,27*
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,26*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.