Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer M511 Beamer Standard Throw-Projektor 4300 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) 3D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer M511 Beamer Standard Throw-Projektor 4300 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Acer M511 Beamer Standard Throw-Projektor 4300 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Acer M511 Beamer Standard Throw-Projektor 4300 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Acer M511 Beamer Standard Throw-Projektor 4300 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95444342
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JUU11.00M
EAN/GTIN:
     4710886681885
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Artikelnummer.
Projizieren Sie Filme oder Videospiele in einer Auflösung von bis zu 4K1 an die Wand. Für die verschiedensten Bedürfnisse bieten wir vom Kurzdistanz- bis zum Heimkinobeamer die passende Lösung. Erleben Sie gestochen scharfe Bilder und satte Farben – jederzeit und an jedem Ort.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Heimkino
Produktfarbe
Weiß
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
295 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL, SECAM
Full-HD
Ja
3D
Ja
Objektiv
Brennweitenbereich
15.84 - 17.42 mm
Blendenbereich (F-F)
1,98 - 2,03
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomverhältnis
1.1:1
Netzwerk
Smart-TV
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Projektor
Projektorhelligkeit
4300 ANSI Lumen
native Auflösung des Projektors
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis
10000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Projektionsflächenkapazität
0 - 301 "
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3
Projektionsabstand
1 - 10 m
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Trapezkorrektur, vertikal
-40 - 40 °
Horizontale Synchronisation (min)
15 kHz
Horizontale Synchronisation (max)
100 kHz
Vertikale Synchronisation (min)
24 kHz
Vertikale Synchronisation (max)
120 kHz
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
10 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Composite Video-Eingang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
1
Audio (L,R) Out
1
Composite Video-Ausgang
1
Prozessor
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A53
Anzahl Prozessorkerne
4
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3000 g
Breite
313 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
113.7 mm
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
168 mm
Verpackungshöhe
340 mm
Paketgewicht
4500 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
LED
Helligkeit der Lichtquelle
4300 lm
Lampenleistung
245 W
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Speichermedium
Speicherkapazität
2 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 462,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,29*
€ 623,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,99*
€ 610,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,13*
€ 576,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,22*
€ 570,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,90*
€ 550,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
MC.JLC11.002
ab € 40,40*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A01
ab € 11,48*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A08
ab € 16,73*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X03
ab € 25,13*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X04
ab € 29,25*
Zubehör
Acer
MC.JLC11.003
ab € 56,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.