Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-572374 Herst.-Nr.: 88882198 EAN/GTIN: 4260455646963 |
| |
|
| | |
| Der LED12-15 ist ein 15W starker LED Driver mit 12V Ausgangsspannung bei 1250mA. Er ist ausgestattet mit fünf Schutzschaltungen zur Absicherung der angeschlossenen Komponenten, hat eine MTBF von 100.000 Stunden und ist mit der Schutzklasse IP20 zertifiziert. Weitere Informationen: Merkmale | Ausgangsleistung | 15 W | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | | Lebensdauer | 100000 h | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Betriebstemperatur | -20 - 50 °C | | Kurzschlussschutz | Ja | | Überlastung Schutz | Ja | | Überhitzungsschutz | Ja | Energie | AC Eingangsspannung | 207 - 253 V | | Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | | Ausgangsstrom | 0.2 A | | Ausgangsspannung | 12 V | Gewicht und Abmessungen | Breite | 40 mm | | Tiefe | 90 mm | | Höhe | 24 mm | | Gewicht | 55 g | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 70 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 643 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 3,42* | € 5,28* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 8,02* | € 11,81* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 8,01* | € 11,84* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 18,99* | € 27,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|