Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Tresor 1385/75 Pink 75 cm Kettenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Tresor 1385/75 Pink 75 cm Kettenschloss
ABUS Tresor 1385/75 Pink 75 cm Kettenschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96052247
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     11.82858
EAN/GTIN:
     4003318712654
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
KNALLIG BUNTE SICHERHEIT Mit diesem Fahrradschloss von ABUS entdecken Sie Ihr Fahrrad bereits von weitem schnell und unter vielen anderen Rädern. Lassen Sie doch die anderen suchen. Das Kettenschloss Tresor 1385 NEON leuchtet Ihnen schon von weitem entgegen. Entscheiden Sie sich für Ihre Lieblingsfarbe: Zur Auswahl stehen neon green, neon blue, neon orange und neon pink. Das Zahlenschloss sorgt unter anderem mit einer 6 mm starken Vierkantkette für Sicherheit. Der bunte Textilschlauch schützt dabei das Fahrrad vor möglichen Kratzern und Lackschäden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
750 mm
Gewicht
750 g
Außendurchmesser
6 mm
Merkmale
Geeignet für Fahrrad
Ja
Typ
Kettenschloss
Produktfarbe
Pink
Gehäusematerial
Stahl
Schloss Art
4-stellige Kombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.